- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- パイロットランプ 24vのおすすめ人気ランキング
パイロットランプ 24vのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新2,320件の「パイロットランプ 24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表示灯」、「LEDナンバーボルト」、「赤表示灯」などの商品も取り扱っております。
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ
材質
本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス
定格
DC24V時 約140mA
ボルト(mm)
Φ8×12
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
橙
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
光源
LED
エスコ品番
EA940DB-93
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
定格電圧(V)
24
六角対辺(mm)
19
定格電力(W)
2
取付穴径(Φmm)
16.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
パイロットランプ
色
赤
取付穴径(Φmm)
16
材質(レンズ)
ポリカーボレンズ
仕様
電球・コード付
定格電圧(V)
DC24
発光色
赤
形状
長角
光源
LED
エスコ品番
EA940DB-131
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造
IP65
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm)
Φ20×27、ネジ部外径Φ16
材質/仕上
(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ
消費電流(mA)
DC24V/約20mA
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状
丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
光源
LED球
温度上昇
40K以下
強度
(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)
-20~55
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
耐衝撃(m/s2)
490
耐振動
10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)
2000以下
保護構造
IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)
DC5~60
定格電流(mA)
DC15(10~15)
レンズ色
乳白
内蔵抵抗器
1/2Wカーボン抵抗器
結線方法
はんだ付け
レンズはネジ方式で固定しています。
形状
丸
取付穴径(Φmm)
10.1(+0.2~0)
光源
LED
保護構造
IP65(IEC60529)
形状
丸
光源
LED
汚染度(使用環境)
3
使用周囲温度(℃)
-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)
耐久性:500
振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
保護構造
IP65(防油形)
保存温度(℃)
-40~+80
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
赤
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
光源
LED
エスコ品番
EA940DB-106
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状
その他
取付穴径(Φmm)
10
光源
LED
LEDランプ
Φ5
パネルカット寸法(mm)
10.2
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
5.2
パネルカット寸法(mm)
Φ10.2
使用電圧範囲(V)
DC5~60
定格電圧(V)
DC24
発光色
緑
形状
長角
光源
LED
エスコ品番
EA940DB-132
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
取付
ネジ止めΦ16
質量(g)
20
レンズ形状
ポリカーボダイヤカット
電球
3W
形状
丸
取付穴径(Φmm)
7
光源
LED
保護構造
IP40
保存温度(℃)
-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)
15
適合パネル厚さ(mm)
0.6~6
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
赤
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
光源
LED
エスコ品番
EA940DB-91
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
緑
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
光源
LED
エスコ品番
EA940DB-107
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷